Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9661.365


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal SV 9661.365
Rittal SV 9661.365
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30705054
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9661.365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Rack Zubehör
sammelschienen rittal
Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 und 3073.000. PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1560 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Merkmale
Produktfarbe
Kupfer
Gehäusematerial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 29,465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,27*
€ 90,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,25*
€ 89,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,94*
€ 85,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,96*
€ 83,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,93*
€ 70,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.