Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL SURSUM S52S30 Elektrischer Netzstecker P17 Rot 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM S52S30 Elektrischer Netzstecker P17 Rot 5P
ABL SURSUM S52S30 Elektrischer Netzstecker P17 Rot 5P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30724759
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     S52S30
EAN/GTIN:
     4011721102207
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 230v
cee-stecker
CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 12 - 22 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), alle Stecker sind auch al
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
32 A
Merkmale
Typ
P17
Produktfarbe
Rot
Anzahl der Pole
5P
Farbe
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.