Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL SURSUM D52S31 Steckdose Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM D52S31 Steckdose Rot
ABL SURSUM D52S31 Steckdose Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30726017
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     D52S31
EAN/GTIN:
     4011721113357
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE Wandsteckdose, nach VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel, M25, Neigung 15°, auch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Stecker-Typen
P17
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.