| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-30789858 Herst.-Nr.: 18902100 EAN/GTIN: 4008838189023 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Easy Close - Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
- Rostfreie Fix-Clip Hygiene Edelstahl-Befestigung für einfaches Aufstecken und Abnehmen zur Reinigung - Aus hochwertigem, antibakteriell beschichtetem Duroplast in Granit - Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring - Maße (B x T): Deckel - 37,5 x 44,6 cm / Außenring - 37,6 x 45,2 cm / Innenring - 23,2 x 28 cm / Befestigungsabstand - 8 x 16,5 cm
Höchste Hygiene-Sicherheit durch die 2-Knopf Fix-Clip Edelstahlbefestigung. Durch einen Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel montiert wird, wird das Hin-und-Her-Rutschen des WC-Sitzes verhindert. Integrierte Easy-Close Absenkautomatik, kratzfest, strapazierfähig, antibakterielle Ausrüstung. Inkl. Wandpuffer.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2200 g | ![](/p.gif) | Breite des Deckels | 375 mm | ![](/p.gif) | Deckeltiefe | 446 mm | ![](/p.gif) | Sitzringinnenbreite | 232 mm | ![](/p.gif) | Sitzringinnentiefe | 280 mm | ![](/p.gif) | Sitzringaußenbreite | 376 mm | ![](/p.gif) | Sitzringaußentiefe | 452 mm | Merkmale | Formfaktor | Verlängert | ![](/p.gif) | Typ | Harter Toilettensitz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Material | Duroplast |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wenko klobrille, klobrille, klobrille grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |