Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 18796100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast, Edelstahl Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 18796100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast, Edelstahl Schwarz, Weiß
WENKO 18796100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast, Edelstahl Schwarz, Weiß
WENKO 18796100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast, Edelstahl Schwarz, Weiß
WENKO 18796100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast, Edelstahl Schwarz, Weiß
WENKO 18796100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast, Edelstahl Schwarz, Weiß
WENKO 18796100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast, Edelstahl Schwarz, Weiß
WENKO 18796100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast, Edelstahl Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30789860
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18796100
EAN/GTIN:
     4008838187968
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
  • Trendiger WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast mit Tier-Motiv auf und in dem Deckel sowie der Brille
    - Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring
    - Mit rostfreier Edelstahl-Befestigung
    - Inklusive praktischem Wandpuffer
    - Maße (B x T): Deckel - 36,5 x 44,5 cm / Außenring - 37,5 x 44 cm / Innenring - 24 x 29 cm / Befestigungsabstand - 10,5-15 cm

    Edelstahlbefestigung, sehr kratzfest, strapazierfähig, hochwertiges Material, hygienischer Ring. Inkl. Wandpuffer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1860 g
Breite des Deckels
365 mm
Deckeltiefe
445 mm
Sitzringinnenbreite
375 mm
Sitzringinnentiefe
440 mm
Sitzringaußenbreite
240 mm
Sitzringaußentiefe
290 mm
Merkmale
Formfaktor
Verlängert
Typ
Harter Toilettensitz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Duroplast, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 52 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.