| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30790446 Herst.-Nr.: 21733100 EAN/GTIN: 4008838604885 |
| |
|
| | |
| - Kombination aus offener WC-Garnitur und Toilettenpapier-Rollenhalter
- Elegantes Chrom-Gestell und hochwertiger Glaseinsatz - Standfeste Bodenplatte aus Polyresin in Sandstein-Optik - Maße (B x H x T): 29 x 72 x 15,5 cm - Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm
Hochwertige, schwere Bodenplatte aus Polyresin in Sand-Optik kombiniert mit Chrom. Mit hochwertigem Glaseinsatz und Toilettenpapierhalter.
Weitere Informationen: Technische Details | Unterstützte Positionierung | Bodenstehend | | Produktfarbe | Beige, Chrom | | Material | Glas, Polyresin, Stahl | Gewicht und Abmessungen | Breite | 290 mm | | Tiefe | 155 mm | | Höhe | 720 mm | | Gewicht | 2630 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |