Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 21905100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Aluminium, Duroplast Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 21905100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Aluminium, Duroplast Weiß
WENKO 21905100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Aluminium, Duroplast Weiß
WENKO 21905100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Aluminium, Duroplast Weiß
WENKO 21905100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Aluminium, Duroplast Weiß
WENKO 21905100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Aluminium, Duroplast Weiß
WENKO 21905100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Aluminium, Duroplast Weiß
WENKO 21905100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Aluminium, Duroplast Weiß
WENKO 21905100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Aluminium, Duroplast Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30790541
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21905100
EAN/GTIN:
     4008838355619
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
  • Mit 5 cm Sitzflächenerhöhung
    - Für eine optimale Sitzposition
    - Erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen
    - Extra stabile Halterungen für maximale Sicherheit
    - Easy Close - Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen

    Durch die Sitzflächenerhöhung von 5 cm bietet der WC-Sitz eine optimale Sitzposition und erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen. Die eingebaute, rostfreie Befestigung und die Puffer mit seitlichen, extra stabilen Halterungen sorgen für maximale Sitzsicherheit ohne verrutschen. Die gummierte Grifflasche an dem Deckel sorgt für höchste Hygiene, da die Hände die Sitzfläche nicht berühren. Mit integrierter Easy-Close Absenkautomatik. Nicht in der Schweiz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3562 g
Breite des Deckels
370 mm
Deckeltiefe
435 mm
Sitzringinnenbreite
220 mm
Sitzringinnentiefe
280 mm
Sitzringaußenbreite
370 mm
Sitzringaußentiefe
425 mm
Merkmale
Formfaktor
Verlängert
Typ
Harter Toilettensitz
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium, Duroplast
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 52 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.