Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 21902100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 21902100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
WENKO 21902100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
WENKO 21902100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
WENKO 21902100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
WENKO 21902100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
WENKO 21902100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
WENKO 21902100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
WENKO 21902100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
WENKO 21902100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
WENKO 21902100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
WENKO 21902100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30790545
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21902100
EAN/GTIN:
     4008838699324
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
  • Cleverer WC-Sitz mit LED-Nachtlicht und Akustiksensor
    - Easy Close - Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
    - Rostfreie Fix-Clip Hygiene Edelstahl-Befestigung für einfaches Aufstecken und Abnehmen zur Reinigung
    - Aus hochwertigem Duroplast in Weiß
    - Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring

    LED-Nachtlicht mit Akustiksensor. Sensor wird bei Dunkelheit und bei einer Akustik ab 45 dB aktiviert. Die Leuchtdauer beträgt 30 Sekunden. 4 CR1632 Batterien im Lieferumfang enthalten. Höchste Hygiene-Sicherheit durch die 1-Knopf Fix-Clip Edelstahlbefestigung. Durch einen Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel montiert wird, wird das Hin-und-Her-Rutschen des WC-Sitzes verhindert. Integrierte Easy-Close Absenkautomatik, kratzfest, strapazierfähig, antibakterielle Ausrüstung. Inkl. Wandpuffer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2510 g
Breite des Deckels
368 mm
Deckeltiefe
440 mm
Sitzringinnenbreite
240 mm
Sitzringinnentiefe
295 mm
Sitzringaußenbreite
370 mm
Sitzringaußentiefe
415 mm
Merkmale
Formfaktor
Verlängert
Typ
Harter Toilettensitz
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 52 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.