Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93614 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93614 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Goobay 93614 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Goobay 93614 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3079396
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93614
EAN/GTIN:
     4040849936142
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel 3m
d-sub kabel
VGA-Stecker (15-polig) > VGA-Buchse (15-polig)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.