Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 22740-56 Schongarer 3,5 l Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 22740-56 Schongarer 3,5 l Schwarz, Silber
Russell Hobbs 22740-56 Schongarer 3,5 l Schwarz, Silber
Russell Hobbs 22740-56 Schongarer 3,5 l Schwarz, Silber
Russell Hobbs 22740-56 Schongarer 3,5 l Schwarz, Silber
Russell Hobbs 22740-56 Schongarer 3,5 l Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30827133
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     22740-56
EAN/GTIN:
     4008496856640
Suchbegriffe:
Crock-Pot
Schongarer
Slow Cooker
russell hobbs schongarer
Weitere Informationen:
Ergonomie
Rutschfeste Gummifüße
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Deckelmaterial
Glas
Technische Details
Fassungsvermögen
3.5 l
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Weitere Suchbegriffe: crock pot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,995*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,875*
€ 52,21125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,725*
€ 50,84275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,245*
€ 50,27155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,485*
€ 49,36715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,995*
€ 41,64405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.