Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-51 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-51 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx TX-51 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx TX-51 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx TX-51 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx TX-51 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx TX-51 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx TX-51 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx TX-51 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx TX-51 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx TX-51 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Technaxx TX-51 Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30830728
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4564
EAN/GTIN:
     4260358121321
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Netzwerk Videorecorder
Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51

- Receiver für Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51
- Bullet Kamera für Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51
- Dome Kamera für Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51

Besondereiten Receiver “Midi”:
- Echtzeitüberwachung
- Speicherfunktion
- Backup-Funktion
- Aufnahme-Wiedergabe-Funktion
- Netzwerkbetrieb
- Alarmaktivierungsfunktion
- PTZ-Steuerung

Besonderheiten Bullet Kamera:
- Hochleistungs-CMOS-Bildsensor mit 2,4 Megapixel
- Unterstützt HDCVI HD Videoausgang
- Übertragungsreichweite bis zu 300m über 75-3 Koaxialkabel ohne Datenverlust
- Echtzeitübertragung mit hoher Geschwindigkeit und großer Entfernung
- Automatischer ICR-Schalter, um Überwachung sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu realisieren
- Automatisch: Belichtung, Weißabgleich, elektronische Blende, Verstärkerfunktion
- Klares und anschauliches Video wiederherstellen
- Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 15m
- Schutzklasse IP66 (staub- & wassergeschützt)

Besonderheiten Dome Kamera:
- Hochleistungs-CMOS-Bildsensor mit 2,4 Megapixel
- Unterstützt HDCVI HD Videoausgang
- Übertragungsreichweite bis zu 300m über 75-3 Koaxialkabel ohne Datenverlust
- Echtzeitübertragung mit hoher Geschwindigkeit und großer Entfernung
- Automatischer ICR-Schalter, um Überwachung sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu realisieren
- Automatisch: Belichtung, Weißabgleich, elektronische Blende, Verstärkerfunktion
- Klares und anschauliches Video wiederherstellen
- Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 15m
- Schutzklasse IP66 (staub- & wassergeschützt) & IK10 (stoßfest)
Weitere Informationen:
Rekorder
Recorder enthalten
Ja
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Speichermedien Typ
HDD
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Maximaler HDD Speicher
4000 GB
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Recorder Weite
205 mm
Recorder Tiefe
270 mm
Recorder Höhe
41 mm
Rekordergewicht
1250 g
Kamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kamera enthalten
Ja
Farbe
Ja
Überwachungskamera Formfaktor
Bullet/Dome
Kamera Oberfläche
BNC
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Anzahl der Kameras
2
Nachtmodus
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
Sensor-Typ
CMOS
LED Typ
IR
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Technische Details
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Maus enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
BNC, SATA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Technaxx
4566
ab € 51,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.