Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 083.008A Steckdosentester Kontaktfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner 083.008A Steckdosentester Kontaktfrei
Laserliner 083.008A Steckdosentester Kontaktfrei
Laserliner 083.008A Steckdosentester Kontaktfrei
Laserliner 083.008A Steckdosentester Kontaktfrei
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30853297
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.008A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
laserliner spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebsprinzip
Kontaktfrei
Überspannungskategorie
CAT III
LED-Anzeigen
Ja
AC Spannungsrange
5 - 1000 V
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
50 g
Akku/Batterie
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.