Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 1949 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 1949 Spielzeugfahrzeug
Siku 1949 Spielzeugfahrzeug
Siku 1949 Spielzeugfahrzeug
Siku 1949 Spielzeugfahrzeug
Siku 1949 Spielzeugfahrzeug
Siku 1949 Spielzeugfahrzeug
Siku 1949 Spielzeugfahrzeug
Siku 1949 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30869184
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1949
EAN/GTIN:
     4006874019496
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
Sandkasten Kipper
Spielzeug Autokipper
Spielzeug Kipper
Spielstarkes Set in saatengrün als Ergänzung der erfolgreichen SIKU Land-wirtschaftsserie im Maßstab 1:50. Der Claas Axion 850 mit beweglicher Schaufel und Frontlader-Schwinge zieht einen Tandem-Achs-Dolly mit aufgesatteltem 3-Achs Fliegl-Muldenkipper. Mit dieser eigenständigen Kombination aus hochwertigen Metall- und Kunststoffteilen kann sowohl geladen als auch transportiert werden. Der Muldenkipper mit Dolly ist mit jedem SIKU-Traktor im Maßstab 1:50 kombinierbar und kann in der Erntekette zum Entladen eines Mähdreschers mit eingesetzt werden. Die Mulde ist kippbar. Die Heckklappe kann geöffnet werden. Klappbarer Stützfuss zum Parken des Muldenkippers. Der Dolly kann ebenso mit den Modellen der SIKU Super Serie im Maßstab 1:50 betrieben werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
398 mm
Länge (mm)
56 mm
Höhe
87 mm
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
562 g
Merkmale
Produkttyp
Traktor
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
1:50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.