Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool QS-240 Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool QS-240 Micro Tower Schwarz
Aerocool QS-240 Micro Tower Schwarz
Aerocool QS-240 Micro Tower Schwarz
Aerocool QS-240 Micro Tower Schwarz
Aerocool QS-240 Micro Tower Schwarz
Aerocool QS-240 Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30899766
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     EN58102
EAN/GTIN:
     4713105958102
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Micro ATX,Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Seitenfenster
Ja
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
372.2 mm
Höhe
419 mm
Gewicht
2950 g
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, aerocool pc gehäuse, mini tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.