Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone MMS01 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone MMS01 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Silverstone MMS01 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Silverstone MMS01 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Silverstone MMS01 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Silverstone MMS01 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Silverstone MMS01 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Silverstone MMS01 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Silverstone MMS01 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Silverstone MMS01 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30944724
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-MMS01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
280 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.6 or future release versions
HDD Größe
2.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
7,9.5 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.