Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 30332 Stromkabel Schwarz 3 m C13-Koppler C14-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 30332 Stromkabel Schwarz 3 m C13-Koppler C14-Koppler
Lindy 30332 Stromkabel Schwarz 3 m C13-Koppler C14-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30951327
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30332
EAN/GTIN:
     4002888303323
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Stromverlängerungskabel
Ideal für die Verlängerung von IEC-Kaltgeräteverbindungen oder die Verbindung von Monitoren mit dem IEC-Anschluss Ihres PC-Netzteils
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss 2
C14-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
H05VV-F3G
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
1 mm²
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.