Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pedalo Wackel-Steg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pedalo Wackel-Steg
pedalo Wackel-Steg
pedalo Wackel-Steg
pedalo Wackel-Steg
pedalo Wackel-Steg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30968616
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     16008000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balancebrett
Balancierbrett
balancebrett
Pedalo Wackel-Steg

Das Spiel mit dem Gleichgewicht kann auf dem Wackel-Steg dynamisch und statisch erprobt werden. Der 100 cm lange Steg lässt eine Schrittfolge vorwärts und rückwärts gehend zu. Beidseitig einsetzbar ergeben sich unterschiedliche Herausforderungen, mal wackelt der Steg, mal ist die Auftrittfläche schmal. Mit mehreren Stegen lassen sich interessante Bewegungslandschaften bauen. Barfuß gehend trainiert es die wichtige Fußmuskulatur.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
100 mm
Gewicht
4500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.