Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Pro 5400s 120 GB M.2 Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Pro 5400s 120 GB M.2 Serial ATA III TLC
Intel Pro 5400s 120 GB M.2 Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30986014
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSCKKF120H6X1
EAN/GTIN:
     5032037085380
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ideal für Unternehmen
In der anspruchsvollen Unternehmensumgebung von heute besteht ein wachsender Bedarf an zuverlässigem, schnellem Datenspeicher mit robusten Sicherheitsfunktionen. Intel® SSDs erfüllen die Anforderungen im Unternehmensbetrieb durch äußerst schnelle Leistung sowie verbesserte Systemsicherheit und -verwaltbarkeit. Passwörter lassen sich per Fernzugriff verwalten und der Funktionszustand und das Leistungsverhalten proaktiv überwachen. Mit Intel® Remote Secure Erase können SSDs später unkompliziert für eine andere Verwendung vorbereitet werden. Und da Solid-State-Laufwerke nur einen Bruchteil der Leistungsaufnahme von Festplatten aufweisen, sind Intel® SSDs eine kostensparende Alternative für Ihr Unternehmen. Verschaffen Sie sich mit schnellem, zuverlässigem und sicherem Datenspeicher einen deutlichen Wettbewerbsvorsprung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
0.08 W
Energieverbrauch (schreiben)
0.08 W
Energieverbrauch (idle)
0.04 W
Markeneigenschaften
Intel® Rapid-Start-Technologie
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zufälliges Schreiben (Spannweite 8GB)
50000 IOPS
Status
Launched
Zufälliges Lesen (Spannweite 8GB)
60000 IOPS
Intel Rapid Start Technology-Version
1,00
Produktfamilie
Professionelles SSD
Produktreihe
Intel® SSD Pro 5400s Series
Produktcodename
Loyd Star Pro
Merkmale
SSD Speicherkapazität
120 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
TLC
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
400 MB/s
Random Lesen (8KB)
60000 IOPS
Random Schreiben (8KB)
50000 IOPS
Lese-Latenzzeit
50 µs
Schreib-Latenzzeit
50 µs
Lithographie
16 nm
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^16 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
SSD-Nutzungs-Tag
Professionell
SSD ARK ID
94443
Zertifizierung
UL, CE, RCM, BSMI, KCC, Microsoft WHCK/WHLK, VCCI, SATA-IO
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.