Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 8-Port PS/2-USB VGA Dual Rail LCD KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 8-Port PS/2-USB VGA Dual Rail LCD KVM Switch
ATEN 8-Port PS/2-USB VGA Dual Rail LCD KVM Switch
ATEN 8-Port PS/2-USB VGA Dual Rail LCD KVM Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31019481
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL5808N-ATA-XG
EAN/GTIN:
     4719264642531
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der CL5808 ist eine Steuereinheit im ausziehbaren Doppelschienen-Slideaway™-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von zwei PS/2- oder USB-KVM-Konsolen aus zu steuern. Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein zusätzlicher Konsolport, um den LCD-KVM-Switch optional von einer externen Konsole aus zu steuern.
1 x CL5808 KVM-Switch mit Standard Rack-Montagekit
2 x 2L-5302UP PS/2-USB-KVM-Kabel
1 x LIN5-27X6-U21G 5-in-1-Konsolkabel
1 x LIN5-04A2-J14G Kabel zur Firmwareaktualisierung
1 x LIN2-418K-E12G Netzkabel
2 x L-Halterungen
1 x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
668 mm
Verpackungstiefe
833 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
18620 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
680.4 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
15400 g
Sonstige Funktionen
Weitere Anschlüsse
1 x DB-25, 1 x RJ-11, 1 x IEC 60320/C14
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Leistungen
HD-Typ
SXGA
Maximale Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Scanning interval
1,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Verkettung
Ja
Zahl der Benutzer
256 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Maus-Porttyp
USB
Konsolenanschluss
VGA (D-Sub)
USB-Stecker
USB Typ-A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
668 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
19 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.231,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,14*
€ 1.623,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,35*
€ 1.612,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,97*
€ 1.561,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,11*
€ 1.520,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,83*
€ 1.465,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,41*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,48*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,60*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,22*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,29*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,39*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,40*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,82*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 20,60*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,79*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,26*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,61*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.