Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Room Copenhagen 40011734 Spielzeugaufbewahrung Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Room Copenhagen 40011734 Spielzeugaufbewahrung Grün
Room Copenhagen 40011734 Spielzeugaufbewahrung Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31021795
Hersteller:
     Room Copenhagen
Herst.-Nr.:
     40011734
EAN/GTIN:
     5706773400140
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate, PVC
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.