Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Room Copenhagen 4030 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Room Copenhagen 4030 Blau
Room Copenhagen 4030 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31021808
Hersteller:
     Room Copenhagen
Herst.-Nr.:
     40301731
EAN/GTIN:
     5711938000028
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate, PVC
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
123 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.