Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Room Copenhagen 4030 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Room Copenhagen 4030 Rot
Room Copenhagen 4030 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31021823
Hersteller:
     Room Copenhagen
Herst.-Nr.:
     40301730
EAN/GTIN:
     5711938000011
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate, PVC
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
123 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.