Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Room Copenhagen 4002 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Room Copenhagen 4002 Blau
Room Copenhagen 4002 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31021882
Hersteller:
     Room Copenhagen
Herst.-Nr.:
     40021731
EAN/GTIN:
     5706773400218
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate, PVC
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.