Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Room Copenhagen 4002 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Room Copenhagen 4002 Rot
Room Copenhagen 4002 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31021905
Hersteller:
     Room Copenhagen
Herst.-Nr.:
     40021730
EAN/GTIN:
     5706773400201
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate, PVC
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.