Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Room Copenhagen 4003 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Room Copenhagen 4003 Blau
Room Copenhagen 4003 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31021909
Hersteller:
     Room Copenhagen
Herst.-Nr.:
     40031731
EAN/GTIN:
     5706773400317
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kunststoffbaukasten
Schlüsselfinder-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate, PVC
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.