Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Room Copenhagen 4004 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Room Copenhagen 4004 Blau
Room Copenhagen 4004 Blau
Room Copenhagen 4004 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31022058
Hersteller:
     Room Copenhagen
Herst.-Nr.:
     40041736
EAN/GTIN:
     5706773400461
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate, PVC
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.