Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 581 BF GN Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 581 BF GN Grün
JUNG AS 581 BF GN Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31029256
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS581BFGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
80.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581BF
ab € 1,47*
Ähnlich
Jung
AS581BFWW
ab € 1,44*
Ähnlich
Jung
AS582BF
ab € 2,50*
Ähnlich
Jung
AS582BFGN
ab € 5,68*
Ähnlich
Jung
AS582BFO
ab € 5,68*
Ähnlich
Jung
AS582BFWW
ab € 2,52*
Ähnlich
Jung
AS583BFGN
ab € 9,86*
Ähnlich
Jung
AS583BFO
ab € 9,86*
Ähnlich
Jung
AS583BFWW
ab € 4,35*
Ähnlich
Jung
AS581BFO
ab € 3,84*
Ähnlich
Jung
AS583BF
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.