Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FD-H Drahtverbinder XLR Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC3FD-H Drahtverbinder XLR Edelstahl
Neutrik NC3FD-H Drahtverbinder XLR Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31043508
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FD-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Leiterplattenbuchse
XLR Steckverbinder
neutrik 3pol flanschbuchse
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
31 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3MXCC
ab € 4,35*
Zubehör
Neutrik
SCDF
ab € 0,59*
Zubehör
Neutrik
NC3MD-H
ab € 2,83*
Zubehör
Neutrik
NC3MX-HD
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.