Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-467 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-467 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul
Wago 750-467 Feldbus-Modul Analoges Eingangsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31054584
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
47.613 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
25 - 85 °C
Merkmale
Produkttyp
Analoges Eingangsmodul
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Streifenlänge (max.)
9 mm
Signalspannung (0)
0 - 10 V
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 324,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 232,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 246,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.