Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN SN3101 Serial Switch Box Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN SN3101 Serial Switch Box Kabelgebunden
ATEN SN3101 Serial Switch Box Kabelgebunden
ATEN SN3101 Serial Switch Box Kabelgebunden
ATEN SN3101 Serial Switch Box Kabelgebunden
ATEN SN3101 Serial Switch Box Kabelgebunden
ATEN SN3101 Serial Switch Box Kabelgebunden
ATEN SN3101 Serial Switch Box Kabelgebunden
ATEN SN3101 Serial Switch Box Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3105808
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     SN3101-AX-G
EAN/GTIN:
     672792411151
Suchbegriffe:
Geräteserver

El Servidor Serial 3 en 1 SN3101 soporta transferencias de datos en RS232, RS422 y RS485, y proporciona conectividad Ethernet para una amplia variedad de dispositivos seriales utilizados en aplicaciones comerciales. Estas incluyen control industrial, captura de datos, control de acceso, la banca, las telecomunicaciones, gestión de sitios remotos, etc. Esta vía de transferencia de datos transforma las capacidades de los dispositivos seriales, y les permite tomar ventaja de la velocidad y la fiabilidad de las técnicas modernas de comunicación.

Weitere Informationen:
Netzwerk
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protokolle
ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IP, TCP, UDP, NTP, PPP, RADIUS, Telnet, SNMP, SNMP Trap, SMTP, SSH
Technische Details
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/2003/Vista
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungshöhe
160 mm
Verpackungslänge
239 mm
Verpackungsbreite
59 mm
Höhe
24.4 mm
Paketgewicht
480 g
Breite
106.9 mm
Länge (mm)
79 mm
Produktfarbe
Schwarz
Eingang Anschlüsse
DB-9
Material
Metall
Höhe des Versandkartons
175 mm
Breite des Versandkartons
250 mm
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Weitere Anschlüsse
1 x RJ-45, 1 x 2-pin Terminal Block, 1 x DC
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Energie
Netzteiltyp
AC/DC
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.