Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Blackroll Balance-Schaumstoffrolle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Blackroll Balance-Schaumstoffrolle Schwarz
TOGU Blackroll Balance-Schaumstoffrolle Schwarz
TOGU Blackroll Balance-Schaumstoffrolle Schwarz
TOGU Blackroll Balance-Schaumstoffrolle Schwarz
TOGU Blackroll Balance-Schaumstoffrolle Schwarz
TOGU Blackroll Balance-Schaumstoffrolle Schwarz
TOGU Blackroll Balance-Schaumstoffrolle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31062671
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massagerolle
Schaumstoffrolle
schaumstoffrolle
Perfektes Tool für Selbstmassage - made in Germany

Der Blackroll wiegt nur ca. 150 Gramm und dient als Regenerationstool zur Selbstmassage - dabei sollen vor allem Verklebungen und Verspannungen gelöst werden. Auf lange Sicht können fasziale Adhäsionen und Verwachsungen aufgelöst und auch Narbengewebe reduziert werden. Die Blackroll Mini ist speziell auch geeignet für Anwendungen im Bereich Hand Carpaltunnel und Fuss Fersensporn.

Das Material EPP ist robust und leicht zu reinigen, hautfreundlich, geruchlos und zu 100% recyclebar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Schaumstoffrolle
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
805080
ab € 53,34*
Sonstiges
TOGU
410070
ab € 34,38*
Sonstiges
TOGU
410030
ab € 9,05*
Sonstiges
TOGU
410080
ab € 35,98*
Sonstiges
TOGU
410040
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.