Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO E5CN8HD Vierkantmutter M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO E5CN8HD Vierkantmutter M8
ERICO E5CN8HD Vierkantmutter M8
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31063101
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     335180
EAN/GTIN:
     4018292351805
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Vierkantmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M8
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,559*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,98559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,189*
€ 279,87491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,669*
€ 270,92611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,309*
€ 258,59771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,149*
€ 247,69731
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,559*
€ 236,28521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.