Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BSD 21-14 Steckdose TV + Radio Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BSD 21-14 Steckdose TV + Radio Braun
Axing BSD 21-14 Steckdose TV + Radio Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31075359
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD02114
EAN/GTIN:
     7611682002461
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
SAT-Antennendose
SAT-Dose
SAT/TV/RF-Antennendose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
68 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
TV + Radio
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jäger Direkt
560.015.27
ab € 2,36*
Sonstiges
Jäger Direkt
560.015.02
ab € 2,31*
Sonstiges
Jäger Direkt
512.015.51
ab € 6,12*
Sonstiges
Jäger Direkt
512.015.43
ab € 6,14*
Sonstiges
Jäger Direkt
512.015.37
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.