| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-31083920 Herst.-Nr.: 1900,4811 EAN/GTIN: 4011324190489 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | Deskjet 3920, 3940 Deskjet D1360, D1460, D1470, D1560, D2330, D2360, D2430, D2460 Deskjet F370, F375, F380, F2180, F2187, F2224, F2280, F2290, F4140, F4172, 4180, F4190 Fax 3180 Officejet 4315, 4355 Officejet J3680, J5520 PSC 1402, 1410, 1415, 1417 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 190 Seiten | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 5 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |