Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Netzteil
>
Artikel
Red Lion 105TX-POE Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-31116723
Hersteller:
Red Lion
Herst.-Nr.:
105TX-POE
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
15.4 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC 47 15 A, ICES-003- A, CE: EN61000-6-2,4; EN61000-4-2,3,4,5,6; EN55011; UL508, ANSI/ISA-12.12.01-2007, I, Div 2, A,B,C,D,T4; UL C22.2 No. 14-M05, C22.2 No. 213-M1987 I, Div 2
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Plug
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
46 - 49 V
Eingangsstrom
1.6 A
Druckanstiegsschutz
Ja
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3af
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat5
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
5
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Weitere Suchbegriffe:
Industrie-Switch
,
PoE Switch
,
industrie-switch 5 port
,
industrie switch
,
802.3af poe switch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,30*
€ 512,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,92*
€ 510,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,20*
€ 502,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,01*
€ 481,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,26*
€ 472,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 10m, Gelb Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC
RS Pro
557155
ab € 22,97*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen