Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCN225 Stromunterbrecher 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 2pol. C-25A, 6kA MCN225
Leitungsschutzschalter 2pol. C-25A, 6kA MCN225
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31163384
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN225
EAN/GTIN:
     3250614311321
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 2 polig 6kA C-Charakteristik 25A 2 Module
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
25 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
2
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Weitere Suchbegriffe: sicherungsautomat 25a
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,84*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,32*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,05*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,36*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.