| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-31509868 Herst.-Nr.: K8210RT.1 EAN/GTIN: 4049759015534 |
| |
|
| | |
| 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.7 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.7 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Rot | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | AWG Kabelgröße | 27/7 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 500 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |