Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO E5CN6HD Vierkantmutter M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO E5CN6HD Vierkantmutter M6
ERICO E5CN6HD Vierkantmutter M6
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31510009
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     335170
EAN/GTIN:
     4018292351706
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Vierkantmutter
Material
Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M6
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, gleitmutter caddy
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,535*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,91535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,435*
€ 271,83765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,045*
€ 267,80355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,635*
€ 250,65565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,775*
€ 240,11225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,535*
€ 227,92665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.