Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT TKG-105-RF-KGEH-WHITE Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT TKG-105-RF-KGEH-WHITE Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
GETT TKG-105-RF-KGEH-WHITE Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31542890
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG23236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
  • Silikonmembran für maximale Hygiene
    - Austausch der Tastenmembran für Desinfektion
    - Rundum-Schutz vor Schmutz und Spritzwasser
    - 2,4 GHz Funkübertragung (USB Nano Dongle)
    - Clean Function zum Abschalten des Tastenfeldes während der Reinigung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Silikon
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,30*
€ 408,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,51*
€ 407,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,03*
€ 349,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.