Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL5708N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL5708N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL5708N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL5708N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31552799
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL5708N-ATA-2XK06DNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
KVM
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
689.2 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
13390 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Scanning interval
1,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Maus-Porttyp
USB
USB-Stecker
USB Typ-A
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
19 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.060,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,74*
€ 1.388,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,12*
€ 1.380,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,58*
€ 1.347,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,83*
€ 1.313,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,65*
€ 1.262,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.