Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-762 Anschlussblock 8 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-762 Anschlussblock 8 Orange
Wago 280-762 Anschlussblock 8 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31554924
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-762
EAN/GTIN:
     4044918635653
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten 281-3...
hutschiene verteilerblock
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.