Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-568 Anschlussblock 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-568 Anschlussblock 1P Grau
Wago 280-568 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31557507
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Aktoreneinspeiseklemme; Einspeisung auf der Steuerschrankseite; mit Abschlussplatte; für Druckschalter, Thermoschalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
55.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1425*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5925*
€ 1,89508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4725*
€ 1,75228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4025*
€ 1,66898
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1425*
€ 1,35958
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1496*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-142
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.