Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact AI 1 - 6 RD Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact AI 1 - 6 RD Rot
Phoenix Contact AI 1 - 6 RD Rot
Artikel-Nr.:
     3461-40467325
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200742
EAN/GTIN:
     4017918094331
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Tiefe
12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Zertifizierung
CSA
Weitere Suchbegriffe: aderendhülsen 1mm²
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0178*
€ 0,0257*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0178*
€ 0,0259*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0184*
€ 0,027*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01864*
€ 0,02714*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01922*
€ 0,02782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 122,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.