Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 Drahtverbinder Grau


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 Drahtverbinder Grau
Phoenix Contact ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31558722
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1980569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.11 g
Breite
54.1 mm
Tiefe
18.05 mm
Höhe
21.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
24 A
Zertifizierung
CUL V0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,164*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,164* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 10,6235*
€ 12,64197
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,164*
€ 12,09516
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5824*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9358*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1891*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,6512*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.