Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-651 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-651 Feldbus-Modul
Wago 750-651 Feldbus-Modul
Wago 750-651 Feldbus-Modul
Wago 750-651 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31560034
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Serielle TTY-Schnistelle; 9600 Baud; None; 8/1 Bits
Die in der Busklemme integrierte Schnittstelle ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer 20mA-Stromschnittstelle (TTY).
Die Schnittstelle arbeitet sowohl auf der Senderseite als auch auf der Empfängerseite passiv. Es können aktive, halbaktive oder passive (mit externer Stromquelle) Teilnehmer angeschlossen werden. Die Kommunikation erfolgt mit der Steuerung über den eingesetzten Buskoppler.
Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Vollduplexbetrieb mit bis zu 19200 Baud.
Die TTY-Schnittstelle garantiert durch galvanische Trennung und eingeprägten Strom eine hohe Störsicherheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
45.9 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (intern)
55 mA
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Streifenlänge (max.)
9 mm
Baudrate
9600 Bd
Leitungsimpedanz
500 Ohm
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Energieverbrauch
55 mA
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,29*
€ 347,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,36*
€ 324,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 323,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 233,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 245,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.