Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-608 Anschlussblock 8P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-608 Anschlussblock 8P Orange
Wago 280-608 Anschlussblock 8P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31562155
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemme wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
28 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,0324*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.