Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-584/281-483 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-584/281-483 Anschlussblock 2P Grau
Wago 280-584/281-483 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31562183
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-584/281-483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; Einspeisung auf der Initiatorenseite; für PNP-(plus-)schaltende Initiatoren; LED grün; DC 24 V
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
90.5 mm
Höhe
63.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,914*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,934*
€ 4,68146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,744*
€ 4,45536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,494*
€ 4,15786
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,914*
€ 3,46766
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.