Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-325 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 770-325 Steckdose
Wago 770-325 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31562860
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-325
EAN/GTIN:
     4044918252515
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Zugentlastung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Design
Gehäusematerial
Polyamid
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.6 mm
Tiefe
75.9 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
28.963 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
25 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1048*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,0848*
€ 6,05091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6148*
€ 5,49161
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1048*
€ 4,88471
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,167*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,167*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.