Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1711488 Drahtverbinder Grün


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1711488 Drahtverbinder Grün
Phoenix Contact 1711488 Drahtverbinder Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31564186
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1711488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
56.78 g
Breite
58.4 mm
Tiefe
96.6 mm
Höhe
25.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Spannung
1000 V
Stromstärke
76 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2471*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,2471* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 8,2108*
€ 9,77085
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,9271*
€ 9,43325
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 7,8671*
€ 9,36185
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,7071*
€ 9,17145
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 7,2471*
€ 8,62405
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,54*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 789,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.