Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PC 5/10-G-7,62 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PC 5/10-G-7,62 Grün
Phoenix Contact PC 5/10-G-7,62 Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000018115
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1720547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.22 g
Breite
79 mm
Tiefe
29.25 mm
Höhe
19.29 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
630 V
Stromstärke
41 A
Zertifizierung
EN-VDE CUL V0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,456*
€ 4,966*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,0618*
€ 5,717*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,1454*
€ 5,7354*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3692*
€ 5,9892*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4118*
€ 6,0518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,966*
€ 5,90954
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,456*
€ 5,30264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 248,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8938*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,86245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 801,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.